D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) - LINKMAN

基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。
基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。
オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。

使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686262183223DB9RS1G1E
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする