曜日別特売

ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)

ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) - LINKMAN

DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。

規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68626270DCJ2.5-1.8M
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする