曜日別特売

自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下

自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下 - Y.Y. CABLE ACCESSORIES
寸法(m)厚み/長さ(自在ブッシュ):2.5入数1本RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)~1内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68625010MB-10*2.5M
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする