曜日別特売

NRプラグキャップ(シェルΦ20)

NRプラグキャップ(シェルΦ20) - 七星科学研究所
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631687NR-20-PCa・1
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする