曜日別特売

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68632116RE12A-300-100-1
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする