曜日別特売

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。
軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。
回転機構の回転角を検出するセンサー用です。
分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。

分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)保護構造IP40タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
最大応答周波数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68632247RE12D-100-201-110010
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする