ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリエンコーダー
仕様
クリック付
電源
DC5V±5%
分解能
25
出力波形
矩形波
応答周波数(Hz)
200
出力端子
リード線
出力相
AB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68632281
REC20D25-201-1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください