GB[制御機器]
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用
全長(mm)
50
取付穴径
パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です
取付部
端子/M5ナットを使用
色(本体)
赤
つまみ径(Φmm)
15(±0.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68640516
JL-0257-R
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください