曜日別特売

スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用

スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 - GB[制御機器]
全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68640507JL-0257-B
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする