曜日別特売

LEDブラケット 赤

LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所LEDブラケット 赤 - 三成電器製作所
形状六角ナット形発光色パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
定格
端子金具
色(本体)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653859CTL803KRポリカーボネイトDC2.0V-20mALEDリード線AC1500(1分間)
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
68653877CTL904R6V真鍮スズコバルトDC6.0V-10mAハンダ付け用端子シルバーAC1500(1分間)
オープン
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
68653886CTL904R12V真鍮スズコバルトDC12V-10mAハンダ付け用端子シルバーAC1500(1分間)
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
68653911CTL904R24V真鍮スズコバルトDC24V-10mAハンダ付け用端子シルバーAC500(1分間)
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
68653929CTL608RポリカーボネイトDC2.0V-20mA150mmリード線AC1500(1分間)
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68653947CTL701R真鍮スズコバルトDC2.0V-20mALEDリード線シルバーAC1500(1分間)
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
68653965CTL702R真鍮スズコバルトDC2.0V-20mALEDリード線シルバーAC1500(1分間)
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
68653990CTL802KR真鍮スズコバルトDC2.0V-10mAハンダ付け用端子シルバーAC1500(1分間)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする