仙台銘板
警笛付き青色LED合図灯
青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。
電池寿命
(点滅)約120時間(点灯)約80時間
使用電池
単2×3本
材質
(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂
全長(mm)
580
質量(g)
161(電池除く)
LED
青×12ヶ、白×2ヶ
音量(dB)
95
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
電池寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68716850
ACE-12BK
580
(点滅)約120時間(点灯)約80時間
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません