豊岡製デニムサコッシュ-コン

豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國豊岡製デニムサコッシュ-コン - 鞄の國

国産に拘った薄型デニムサコッシュ
岡山の井原デニム生地使用
上着の下でもかさばらない
付属には牛ヌメ革
背面メッシュで衣類への色移りを防止

仕様【本体】正面:ファスナーポケット×2、本体内部:オープンポケット×2、ペン差し、背面:エアメッシュ仕様、ショルダーベルト、YKKファスナー質量(g)160サイズ(cm)高さ:22×横:17×マチ幅:1内装綿素材付属:牛革生地本体:井原デニム(12オンス)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872682633791-03
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする