VALENTINO VISCANI
軽量レディースミニトート-オーシャンブルー
とっても軽いミニトート
9つのポケットで小物の収納もすっきり
手提げ、肩掛けの2wayタイプ
お弁当やマイボトルなど、見た目以上の収納力
仕様
【本体】正・背面:オープンポケット 、両側面:オープンポケット 、背面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2,ネットポケット
色
オーシャンブルー
質量(g)
460
サイズ(cm)
高さ:22×横:25×マチ幅:14
生地
本体:PVC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726896
53443-03
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください