曜日別特売

防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 - EARTH MAN

センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます
防雨型(防水等級IPX4)
設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます

用途
夜間・暗い場所での作業に
駐車場・倉庫等の節電照明に
付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737439SLT-35SLA
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする