内蔵SSD WD Blue SN5100 NVMe SSD

内蔵SSD WD Blue SN5100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の最大7,100 MB/秒の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で最大4TBの大容量を備え、大量のコンテンツを作成し保存できます。また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。

互換性
・M.2 2280スロット
・PCIe 4.0以前
特性
最大7100MB/秒のPCIe Gen 4.0の読み出し速度を発揮し、AI対応のワークフローを高速化
・最大4TBの大容量で、作業データを大量に保存
・SANDISK nCache 4.0テクノロジーで、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを高速に移動
仕様●Random Read:900K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6700MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:6900MB/s●フォームファクター:M.2 2280●非動作時の温度範囲:-40℃ to 85℃ 質量(g)5.7ms 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38 保証期間5年間の製品保証 耐久性(TBW)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI 容量(TB)4 動作温度範囲(℃)0~85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68748255 WDS400T5B0E
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする