曜日別特売

PIR Motion Sensor-Large Lens version

PIR Motion Sensor-Large Lens version - Seeed Studio

長距離検知
広い検知角度
低消費電力
DC 3.0~5.5V 電源対応

その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738665101020060
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする