曜日別特売

26 月下美人 BF TW PE SP

26 月下美人 BF TW PE SP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 月下美人 BF TW PE SP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 月下美人 BF TW PE SP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

PE専用のベイトフィネスキャスティングリール、ここに極まる。
ライントラブルからの解放は、常識破りのストレスフリーな次元へ。
月下美人BF TW PE SPECIALはPEラインによるマイクロルアーの低弾道ピッチング、遠投性能の対応力を上げたベイトフィネス専用モデル。
SS MAGFORCE専用Φ28mmG1ジュラルミン製PE専用スプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。エキスパートアングラーを更なる高みへ誘う。
更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。
また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。
推奨ルアーウェイト:0.8g~5gのジグ単

径(Φmm)スプール:28ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:80自重(g)標準:150ギア比8.5巻取長さ(cm)ハンドル1回転:74最大ドラグ(kg)3.5糸巻き量(号-m)0.4-50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687454468.5R(567384)
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
687454558.5L(567391)
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする