26 紅牙 IC

26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タイラバシーンをリードする紅牙IC 更なる進化を遂げて登場
タイラバ用リールの紅牙IC150シリーズが更なる進化を遂げて登場!
低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能が必要となるタイラバシーンに対応するため、「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加え、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、無風時や潮の流れが無い状況でより広く探るための軽いアンダーキャストにも対応する遠心ブレーキを搭載した。幅広いシーンに対応可能な26紅牙IC150はタイラバシーンをリードし続ける。さらに様々なシチュエーションに対応するために3種のギア比展開とハンドル仕様をブラッシュアップ。タイラバをより快適に楽しむためのこだわりを凝縮したタイラバ専用機。

仕様ハンドルノブ:パワーライトノブMM幅(mm)スプール:24径(Φmm)スプール:36ベアリング(ボール/ローラー)6/1アーム長さ(mm)ハンドル:130自重(g)標準:235最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-400_2-200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745471150P(565113)4.8ハンドル1回転:54
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745480150PL(565120)4.8ハンドル1回転:54
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745489150(565137)6.3ハンドル1回転:70
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745498150L(565144)6.3ハンドル1回転:70
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745507150H(565151)7.1ハンドル1回転:80
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745516150HL(565168)7.1ハンドル1回転:80
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする