24 エメラルダス X

24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

基本性能を追求したEMERALDASブランドのスタンダードモデル。
エギング専用スタンダードモデルのEMERALDAS Xが、基本性能と操作性を磨きリニューアル!
前モデルの19EMERALDASは、EMERALDASデザインを纏い、高い基本性能を実現したエギング入門機として好評であった。
今作では、ローター素材をDS4からZAION Vにアップグレードし、軽量化と剛性UPを実現。さらに、AIRDRIVE DESIGNの採用により重量バランスを改善したことで、持ち重り感の軽減を実現している。シャクる、巻くを繰り返すエギングでの持ち重り感の軽減は、エギを意のままに操る高い操作性を叶える。
また、球体から切り出したような形状のAIRDRIVE ROTORと、傾斜セッティングを施したAIRDRIVE BAILの搭載によりライントラブルを軽減。
ドラグには初動レスポンスを向上させたATD TYPE-Lを採用。エギングに使用されるメインラインはPE0.6号と細糸化しているが、細糸使用時の素早いランディングを可能にし、ラインブレイクを防ぐATD TYPE-Lは実釣時の安心感をもたらす。
EMERALDASデザインを象徴する”EMERALDASグリーン”を採用し、EMERALDASロッドとのマッチングも良く、所有感を満たすデザイン。

その他【ハンドルノブ】パワーラウンドタイプEVAノブサイズ【ハンドルノブ交換】Sベアリング【ボール】7【ローラー】1最大ドラグ(kg)10糸巻き量(号-m)0.8-200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739076LT2500(431470)【ハンドルアーム】502105.375
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739085LT2500-XH(431487)【ハンドルアーム】552106.287
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739101LT2500-DH(431494)【ハンドルアーム】902255.375
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739110LT2500-XH-DH(431500)【ハンドルアーム】902256.287
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする