曜日別特売

24 セルテート SW

24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 セルテート SW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

大海原への適応進化。
使い手を選ばない快適な操作性と、不安を感じさせない確かな剛性。初代CERTATE誕生から20年、何ひとつ変わることのない理念を、できるだけ多くのソルトウォーターアングラーにも届けたい。CERTATE SWは、海という自然環境での使用を前提とし、その機能に磨きをかけたCERTATEのソルトウォーター専用設計モデル。
次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、アルミ製フルメタルモノコックボディ、マグシールドなど、CERTATEの基本性能を支えるDAIWA独自の最先端テクノロジーを踏襲。その血脈を受け継ぎ、ソルトウォーター専用モデルとして必要不可欠な性能を突き詰めている。
第一に求めたのは剛性とパワー。狙うターゲットは2~3号のPEラインの使用を前提とする青物やシイラ、ヒラスズキなど。そうしたゲームでは、ときとして、想像を超えた大物とのやりとりを余儀なくされることもある。これらに対応するため、モノコックボディを大型化した上で、その中に格納する大口径ドライブギアも肉厚化。さらにギア駆動部を支えるエンジンプレートも肉厚化することで、万全を喫した。これにより、高負荷の巻き上げ時にも理想的なギアの噛み合いを保持し、極めてロスの少ない力強い巻き上げパワーを実現している。
こうした最適化は、ボディユニットだけではない。フロントユニットでは、ZAION製ローターを大型化・肉厚化することで、同番手のCERTATEに比べ、約39%もの剛性アップを果たしている(LT5000番比較)。ベールは、大型ルアーの使用を想定し、キャスト時の不用意なベール戻りを制御し、事故を未然に防ぐ、マニュアルベールリターンを採用した。
防水性能に至っては、従来モデルの21CERTATE SWよりも強化した。海での使用は、淡水に比べ、塩分を含む水がリール内部に侵入するリスクが格段に高い。波かぶりや潮風により、侵入機会も多くなる。これを防ぐために、ハンドル取り付け部の防水パッキンを改良。ピニオン部のマグシールドとの相乗効果により、高次元の防水性能を実現した。
海という自然環境下で、いかに信頼できるリールを作り上げられるか。その課題と真正面から向き合い、海で徹底的に鍛え上げられ、適応進化を遂げたCERTATE SW。ソルトウォーターゲームを愛する、すべてのアングラーへ――。

その他【ハンドルノブ】パワーライト(L)ベアリング【ボール】10【ローラー】2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687391194000-H(400001)【ハンドルアーム】653355.7122-300
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391284000-XH(400018)【ハンドルアーム】653356.2122-300
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391375000-P(434228)【ハンドルアーム】653454.9152.5-300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391465000-H(400025)【ハンドルアーム】653455.7152.5-300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391555000-XH(400032)【ハンドルアーム】653456.2152.5-300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391716000-P(434235)【ハンドルアーム】703754.9153-300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391806000-H(400049)【ハンドルアーム】703755.7153-300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
687391896000-XH(400056)【ハンドルアーム】703756.2153-300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする