曜日別特売

26 スティーズ SV ライト TW

26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。

幅(mm)スプール:22.5径(Φmm)スプール:32ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:85自重(g)標準:160最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100糸巻量(lb-m)フロロ:8-40~80_12-25~50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745525100H(344374)7.8ハンドル1回転:78
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745541100HL(344381)7.8ハンドル1回転:78
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745550100XXH(344398)9.2ハンドル1回転:92
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68745559100XXHL(344404)9.2ハンドル1回転:92
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする