RV5-982XH(277325) ロックライバー5G MajorCraft 68742305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RV5-982XH(277325) ロックライバー5G MajorCraft 68742305
RV5-982XH(277325) ロックライバー5G MajorCraft 68742305

ロックライバー5G

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
68742305
品番
RV5-982XH(277325)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

大型ロックフィッシュに負けないXH登場!へ
磯場やシャロー帯でのロックフィッシュのランカーサイズとの駆け引きを想定したモデル。9.8フィートのレングスはロングキャスト性能はもちろん、岩礁帯でのハタ系・ソイ系狙いや足場の高い堤防やサーフからのアイナメ狙いでも遠投性能・フッキングパワーを活かしてフレッシュな大型個体を探し当てたり、ディープエリアでもフッキングパワーを伝え、大型魚特有の強烈なツッコミも強靭なバットで受け止めファイトを有利に進めることが可能です。また7g のテキサスリグから50gのフリーリグ、40gまでのジグヘッドでの巻きの釣りなども想定しており堤防足回りや沖磯激流ディープなどポイントに合わせて幅広い展開が可能です。

仕様
PEライン:0.8-3.5号
全長
9'8”ft
自重(g)
標準:164
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
153
適合ルアー質量(g)
10-65
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする