曜日別特売

ZENON Core BF7

ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)

ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。
8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。
・エルゴノミックデザイン
・ピニオンサポート構造
・アルミフレーム
・C6カーボンサイドプレート
・大口径超々ジュラルミンドライブギア
・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
・マグトラックスIIIブレーキシステム
・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)
・デュラクラッチ
・デュラカーボンハンドル
・中空パドル型ハンドルノブ
・潤滑油ポート
・Tiコートラインガイド
・リセスドリールフット
・カムロックレバー

仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:8lb(0.235mm)-100m / PE1-150m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比7.5:1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740379R(右ハンドル)(080478)
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740388L(左ハンドル)(080485)
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする