曜日別特売

MAX5 ELITE ROCKET

MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)

MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。
・エルゴノミックボディデザイン
・7+1ベアリングシステム
・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ
・16lb-100m 33mm径スプール
・ギア比 - 9.0:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)200ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン:93最大ドラグ(kg)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740336R(右ハンドル)(037748)
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740345L(左ハンドル)(037762)
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする