曜日別特売

24 レブロス

24 レブロス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!
新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)
また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。
※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。

用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。ギア比や巻糸量、ハンドルで選べる2アイテム。LT2500Dはギア比5.3、ハンドル1回転75cm、ナイロン12lb(3号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT2500S-XHはギア比6.2、ハンドル1回転87cmでルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能。自重(g)標準:210ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:87糸巻量(lb-m)ナイロン:4-150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739225LT2500S-XH(399206)
8,480
8,398
値下げ
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする