曜日別特売

アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き)

アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き) - 橋本電気(SANSUI)
質量(kg)2.4容量20W/50Hz用途例300BEL-342A36B4G6L6GC6A3周波数特性25~90KHz(±1dB)インピーダンス一次:2.5KΩ、3.5KΩインダクタンス(H)13/重畳電流100mA(2.5KΩ)、18/重畳電流80mA(3.5KΩ)挿入損失(dB)0.3許容電流(mA)DC140二次インピーダンス(Ω)4・8・16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751299H-20-3.5U
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする