スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可内容量1台
注意
※アウトレットボックス取付専用
全16種類を絞り込む
消費電力(W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754975LLS-7104LUM【出】1983190Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68754991LLS-7104NUM【出】1983190Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755000LLS-7104WUM【出】1983190Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755009LLS-7104YUM【出】1983190Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755237LLS-7099LUM【出】1982.9190Φ10526
79,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755246LLS-7099NUM【出】1982.9190Φ10526
79,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755255LLS-7099WUM【出】1982.9190Φ10526
79,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755271LLS-7099YUM【出】1982.9190Φ10526
79,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755569LLS-7094LUM【出】1781.9153Φ8516
65,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755578LLS-7094NUM【出】1781.9153Φ8516
65,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755587LLS-7094WUM【出】1781.9153Φ8516
65,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755596LLS-7094YUM【出】1781.9153Φ8516
65,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755806LLS-7001LUME【出】1781.9153Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755815LLS-7001NUME【出】1781.9153Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755831LLS-7001WUME【出】1781.9153Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755840LLS-7001YUME【出】1781.9153Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする