曜日別特売

遠心分離機

遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC遠心分離機 - MMK SCIENTIFIC

操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。
すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。
定速モデル&可変速モデルが選択可能。
多機能ローターで、処理量を更に多く。
ブラシレスモーター
重心が低く、動作中の安定性が向上。

仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763366JMC-5Pro5000±5%1680
63,780
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763375JMC-7S7000±5%3286
51,680
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763391JMC-7Pro7000±5%3286
70,250
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763400JMC-4/7S4000/7000±5%1080/3286
56,980
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする