曜日別特売

〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン

〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン

30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。
枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。
真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。
本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。

用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理内容量1個
注意
※必ず高耐力専用金物をご使用ください。
※ナットは必ずボルトに付属された高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各20mm以上かけてください。対応する枠材の厚さは30mmまたは45mmです。枠材を固定する釘は、下記の条件にてご使用ください。
※枠材の厚さが30mmの場合:N75またはN90で17本以上。
※枠材の厚さが45mmの場合:N90で17本以上。本製品は高耐力フレックスホールダウン60、〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52と金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767600FFH-4754
3,725
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする