ミーティングチェア SFIDA

ミーティングチェア SFIDA - 友屋ミーティングチェア SFIDA - 友屋ミーティングチェア SFIDA - 友屋ミーティングチェア SFIDA - 友屋ミーティングチェア SFIDA - 友屋

スタイリッシュなデザインで驚きのプライス!!

幅(mm)515サイズW515×D555×H775mm高さ(mm)775備考○連結プラパーツ付奥行(mm)555キャスターなし肘掛なし座高(mm)430素材張地:合成皮革、背:樹脂成型品(ライトグレー)、脚:スチール、粉体塗装(ライトグレー)スタッキング4脚まで可能メモ台なし内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878153054316BLKブラックブラック
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878153954316BLUブルーブルー
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878154854316GRNグリーングリーン
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878155754316ORGオレンジオレンジ
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする