友屋
ハロゲン形LED電球
店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。
従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
サイズ
Φ50×66mm、口金:E11
本体質量(g)
41
素材
ポリカーボネート、アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781417
62198-01
中角
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68781426
62198-02
広角
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください