アサ電子工業
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
用途
【特徴】
・耐摩耗摩擦版で長寿命
・調整不要、取付簡単
・小形ながらブレーキトルク大
【用途】
・サーボ系位置決めの移動防止
・縦置きボールナットの自重落下防止
・ロボットの位置保持(非通電時)
【専用電源 パルゲン仕様】
・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。
・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)
・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
仕様
Pタイプ パルゲン仕様
質量(g)
33(パルゲン込)
径(Φ)
ハブ:2.5(H7)
電圧(V)
吸引:20以下、釈放:10以上
シリーズ
MB201P24
消費電力(W)
(代表値)1以下(有効電力)
定格電圧(V)
DC24±10%
絶縁階級
F種
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.3g
吸引時間(ms)
40以下
釈放時間(ms)
10sec以下
トルク(N・cm)
静摩擦:7
最大電力(W)
瞬間:6.7(代表値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68788435
MB201-2.5-P24
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください