曜日別特売

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 - アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 - アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 - アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 - アサ電子工業

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24

用途
【特徴】
・耐摩耗摩擦版で長寿命
・調整不要、取付簡単
・小形ながらブレーキトルク大
【用途】
・サーボ系位置決めの移動防止
・縦置きボールナットの自重落下防止
・ロボットの位置保持(非通電時)
【専用電源 パルゲン仕様】
・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。
・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)
・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68788478MB241-5-P24
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする