曜日別特売

リクライニングウッドアームチェア

リクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマリクライニングウッドアームチェア - アイリスオーヤマ

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。脚部はフラットに近い状態でくつろげます。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

質量(g)9500耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×840~1220×890~1020座面高さ(mm)430座面厚(mm)140折りたたみ寸法(mm)605×725×585リクライニング腰部6段階、脚部14段階内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789555FACN-RHBアイボリー
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68789571FACN-RHBダークグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68789580FACN-RHBブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする