曜日別特売

ウッドアームチェアMサイズ

ウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマウッドアームチェアMサイズ - アイリスオーヤマ

手触りのよい木製アームで座りやすく、立ち上がりやすいチェアです。背もたれは6段階リクライニング調節が可能です。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。読書や映画鑑賞など長時間座っても快適です。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

質量(g)6200耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×550~745×715~780座面高さ(mm)325座面厚(mm)140折りたたみ寸法(mm)545×515×460リクライニング背もたれ6段階座面寸法(幅×奥行)(mm)450×360内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789485WACR-Mアイボリー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68789501WACR-Mダークグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする