トースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター

トースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター - テスコム

コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃~250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。

用途
トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。
2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。
クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。
1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。
細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。
80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。
タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。
鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。
パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。
具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。
おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅
仕様●パーツ:天板(TA035028)、パンくずトレイ(TA035035)、焼き網(TA035042)●海外使用:×付属品天板材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT質量(kg)約3.4(本体のみ)ブラック容量トースト4枚サイズ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上2本) 石英管ヒーター(下2本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約330×約236保証期間1年間温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)庫内寸法(mm)幅約267×奥行約268×高さ約132タイマー30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798811TSB60A-K
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする