曜日別特売

ワイヤレスヘッドホン HA-S60W

ワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victorワイヤレスヘッドホン HA-S60W - Victor

耳にフィットするオンイヤー型 ワイヤレスヘッドホン
【ディテールにこだわったデザイン】
ドーナツのようなソフトな形に、心地よいマットな質感。フラット&コンパクトで持ち運びに便利。細部まで丁寧に仕上げました。落ち着いたベージュとカーキ、ベーシックなホワイトとブラックの全4色です。
【長時間リスニングも快適】
わずか149gの軽量タイプ。体温で耳の形状に変化するイヤーパッドが耳にやさしくフィットして、長時間でも快適な着け心地です。痛くなりがちなヘッドバンドの圧迫感を適度な側圧に抑えています。
【最大50時間の長時間再生】
通勤電車や長距離の移動でも安心して音楽や動画視聴が楽しめます。
【30mmドライバーによるパワフルサウンド】
5つのサウンドモード(FLAT:フラットなサウンド/BASS:低域を強調したサウンド/CLEAR:自然でクリアなサウンド/DYNAMIC:低域と高域を強調したメリハリのあるサウンド/VOCAL:ボーカルが際立つサウンド)を搭載。マルチファンクションボタンを1秒押し続けると、 サウンドモードが切り替わります。
【専用アプリでカスタマイズ】
専用アプリでサウンドモードの切り替えやカスタムサウンドモードの登録(1件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。
【その他の機能】
・2台の機器に同時接続できるマルチポイント
・着脱式のヘッドホンケーブル付属

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル、専用ヘッドホンケーブル(1.2m)、ロゴステッカー質量(g)約149(内蔵リチウムイオン充電池含む)電源内蔵リチウムイオン充電池通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/Power Class 1充電時間(時間)2.5電池使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC内容量1個
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811185HA-S60W-Bブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811201HA-S60W-Cベージュ
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811210HA-S60W-Gカーキ
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811219HA-S60W-Wホワイト
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする