Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り

Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り - キャロットシステムズ

家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。
お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。

仕様工事設計認証番号:R214-240488付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)190タイプ首振りカメラ1台(部屋全体をみまもりたい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.4×71.1×112.4機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ400万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平74°垂直40°、有効画素数:約400万画素(2560×1440)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819251AT-751
オープン
6,980
7,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする