マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)

マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト
・特許出願中商品
・設計から生産までメーカーで行った製品!
・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装
・屋外でも使用可能
・防水等級IP67
・天井や壁などに簡単に取付可
・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
・100cm/50cmから選択可
・発光色選択可
・結露防止対策済み
・長時間のエージングテスト済み
・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
・DC24V専用
・3年保証

電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14内容量1式
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569371MB50-2415×10×50097最大8800
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821211MB50-24B15×10×50097最大8800(白色の場合)青色
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
62569346MB100-2415×10×1000193最大161600
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821220MB50-24R15×10×50097最大8800(白色の場合)赤色
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821229MB50-24WA15×10×50097最大8800(白色の場合)電球色
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821238MB50-24G15×10×50097最大8800(白色の場合)緑色
8,300
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821247MB100-24B15×10×1000193最大161600(白色の場合)青色
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821256MB100-24R15×10×1000193最大161600(白色の場合)赤色
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821265MB100-24WA15×10×1000193最大161600(白色の場合)電球色
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821281MB100-24G15×10×1000193最大161600(白色の場合)緑色
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする