マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ

マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ - マリンテックマリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ - マリンテックマリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ - マリンテックマリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ - マリンテック

LEDリングスイッチ付き
LEDスイッチの色は青色
スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯
フライス盤による切削加工品
重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
専用配線カプラー付きも選択可
メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可

付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図材質ステンレス製寸法(mm)60×50×3スイッチ:青色取付方式埋込タイプ内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819689MF-S3
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819698MF-S3-CAP
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする