タッチパネル式RGBコントローラー

タッチパネル式RGBコントローラー - マリンテックタッチパネル式RGBコントローラー - マリンテックタッチパネル式RGBコントローラー - マリンテックタッチパネル式RGBコントローラー - マリンテックタッチパネル式RGBコントローラー - マリンテックタッチパネル式RGBコントローラー - マリンテック

ガラスパネルデザイン採用!
タッチ式・調光・発光色を自由自在に
すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に
・DC12V/24V兼用
・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用
・高感度/操作性抜群
・屋外で使用可能な防滴仕様
・PWMコントロール技術により安定した色を実現
・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)
・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり
・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能
・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!
・簡単操作/お手入れ簡単
・高温耐性
・埋込有線式
・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで
・1年保証

質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821466CR-RGB
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする