LED回転灯

LED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテック

プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射
強力な閃光を遠くまで照射
本体ベースはABS樹脂製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触電圧(V)DC11-30保証期間1年発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類内容量1式
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821168TK-3W白色(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65発光:各色ED+各色カバー
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62569705TK-3Y黄色CE、SAE Class 1、ECE R65発光部:黄色LED+黄色カバー
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821177TK-3R赤色(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65発光:各色ED+各色カバー
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821186TK-3G緑色(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65発光:各色ED+各色カバー
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821195TK-3B青色(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65発光:各色ED+各色カバー
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする