マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様

マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
>設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はステンレス304製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
25cm仕様
発光色は白色
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可
DC24V専用
3年保証

型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819366MB25-24D-SUS
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする