内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証