5インチ用モニタースタンド

5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック5インチ用モニタースタンド - マリンテック

メーカー5インチ用モニタースタンド!
上下90度の角度調節が可能
・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製
・ボールジョイントネジ採用
・上下90度調節可能
・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応
・高さ70mm
・取付簡単
・ネジ取付式(M4×4本)
・1年保証

寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821448MSD-5L
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする