東芝ライテック
LED電球
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応
全長(mm)
108
質量(g)
46
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
40
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格消費電力(W)
6.0(100V)
全光束(Lm)
810
グローブ種別
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
135(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
106(100V)
光束(Lm)
810
配光角度(°)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887205
LDT6L-G-E17/S/60W2
電球色
電球色(2700K Ra:80)
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887221
LDT6N-G-E17/S/60W2
昼白色
昼白色(5000K Ra:83)
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください