東芝ライテック
LED電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
昼白色
昼白色
電球色
光色
昼白色(5000K Ra:83)
昼白色(5000K Ra:83)
電球色(2700K Ra:80)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887221
品番
LDT6N-G-E17/S/60W2
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応
光源色
昼白色
光色
昼白色(5000K Ra:83)
全長(mm)
108
質量(g)
46
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
40
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格消費電力(W)
6.0(100V)
全光束(Lm)
810
グローブ種別
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
135(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
106(100V)
光束(Lm)
810
配光角度(°)
300
エコロジー商品
省エネ