LED電球 ビームランプ形

LED電球 ビームランプ形 - 東芝ライテック

定格寿命:40,000時間
屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)

口金E26平均演色評価数Ra83全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100光源寿命40000時間内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光源色
相関色温度(K)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68887230LDR6L-W/100W/26.4電球色2700131
14,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887239LDR6N-W/100W/26.4昼白色5000131
14,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887248LDR10L-W/150W/210.4電球色2700131
16,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887257LDR10N-W/150W/210.4昼白色5000131
16,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887266LDR4L-W/75W/24電球色2700131
12,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする