東芝ライテック
LED電球 ビームランプ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
電球色
電球色
昼白色
定格消費電力(W)
6.4
6.4
10.4
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887230
品番
LDR6L-W/100W/2
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定格寿命:40,000時間
屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
定格消費電力(W)
6.4
相関色温度(K)
2700
光源色
電球色
全長(mm)
131
質量(g)
390
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
120
定格電圧(V)
100
口金
E26
平均演色評価数
Ra83
光源寿命
40000時間