曜日別特売

LED電球 ビームランプ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光源色電球色
定格消費電力(W)10.4
内容量1個注文コード68887248品番LDR10L-W/150W/2
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

定格寿命:40,000時間
屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)

全長(mm)
131
質量(g)
390
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
120
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
10.4
相関色温度(K)
2700
平均演色評価数
Ra83
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする